AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429462 BLOC.TRASFORMAT. 125A 4P NSX100/250 - LV429462

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429462 BLOC.TRASFORMAT. 125A 4P NSX100/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480020728

Codice prodotto

SNRLV429462

Cod. produttore

LV429462

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Modulo trasformatore di corrente con uscita per la misurazione della tensione per dispositivo a 4 poli Compact NSX 100/160/250. Questo modulo consente il collegamento diretto di un dispositivo di misura digitale, ad esempio un Power Meter PM700 o PM800. La corrente nominale è 125 A e la tensione di esercizio è 530 VCA 50/60 Hz. Il modulo è installato direttamente sui morsetti dell'interruttore a valle. La corrente nell'avvolgimento secondario è 5 A. La precisione del consumo energetico è di classe 1 per 1,1 VA. Esiste un livello di isolamento di classe II tra la parte anteriore e i circuiti di alimentazione. Il grado di protezione è IP40.