AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429515 1 COPRIMORSETTI CORTO 3P NSX100/250 - LV429515

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429515 1 COPRIMORSETTI CORTO 3P NSX100/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480019890

Codice prodotto

SNRLV429515

Cod. produttore

LV429515

Produttore

SNR

Accessorio di isolamento per dispositivi a 3 poli Compact NSX 100/160/250 o EasyPact CVS 100/160/250. Questo coprimorsetti corto protegge dal contatto diretto con il circuito di alimentazione. Può essere montato a monte e a valle di dispositivi fissi, plug-in o estraibili. Permette di raggiungere la distanza di manovra richiesta dalla norma IEC 60947-2. Il passo è di 35 mm. Offre un grado di protezione IP40 e la protezione contro gli impatti meccanici IK07.