AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429518 1 COPRIMORSETTI LUNGO 4P NSX100/250 - LV429518

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429518 1 COPRIMORSETTI LUNGO 4P NSX100/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480019920

Codice prodotto

SNRLV429518

Cod. produttore

LV429518

Produttore

SNR

Accessorio di isolamento per dispositivi a 4 poli Compact NSX 100/160/250 o EasyPact CVS 100/160/250. Questo coprimorsetti lungo protegge dal contatto diretto con il circuito di alimentazione. Viene utilizzato per il collegamento frontale con cavi o barre isolate. Può essere montato a monte e a valle di dispositivi fissi, plug-in o estraibili. Permette di raggiungere la distanza di manovra richiesta dalla norma IEC 60947-2. Il passo è di 35 mm. Offre un grado di protezione IP40 e la protezione contro gliimpatti meccanici IK07.