AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429521 TA ESTER.PROT.NEUTRO 100A NSX100/250 - LV429521

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429521 TA ESTER.PROT.NEUTRO 100A NSX100/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480018886

Codice prodotto

SNRLV429521

Cod. produttore

LV429521

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

LV429521 è un trasformatore esterno di corrente del neutro (ENCT) per Compact NSX100 dotato di unità di controllo Micrologic 5/6. Con i dispositivi 3P, il neutro distribuito dell'installazione può essere protetto installando questo sensore esterno. La corrente nominale del sensore è compresa tra 25 A e 100 A. L'ENCT deve essere collegato all'unità di controllo Micrologic mediante un doppino schermato. La lunghezza massima del cablaggio è di 10 m e la sezione è compresa tra 0,4 mm² e 1,5 mm².