AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429532 MODULO SDX NSX100/630 - LV429532

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429532 MODULO SDX NSX100/630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480020476

Codice prodotto

SNRLV429532

Cod. produttore

LV429532

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

LV429532 è un accessorio per sganciatore - modulo di uscita SDX - per NSX100..250 / NSX400..630 per Compact. Questa unità di sgancio è per Micrologic 2.0, Micrologic 5.0, Micrologic 6.0 con tensione di alimentazione da 24...415 V CC. L'accessorio dell'interruttore Powerpact J-Frame, LV429532, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Utilizza i sensori e la capacità di elaborazione dell'unità di sgancio Micrologic. È semplice da utilizzare e non richiede software o impostazioni speciali.È immediatamente operativo quando viene collegato a un interruttore automatico tramite un cavo ULP. Fornisce anche monitoraggio e controllo con l'uso del modulo applicazioni I/O, del modulo del comando a motore o del modulo di comunicazione dell'interruttore automatico.