AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV431564 DISTANZIATORE POLI 4PZ NSX100/250 - LV431564

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV431564 DISTANZIATORE POLI 4PZ NSX100/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480019647

Codice prodotto

SNRLV431564

Cod. produttore

LV431564

Produttore

SNR

Adatto per numero di poli:

4

Distanziatori per dispositivi a 3 poli Compact NSX 100/160/250 e EasyPact CVS 100/160/250. Vengono avvitati ai morsetti dell'interruttore per aumentare il passo tra i poli da 35 mm a 45 mm. La corrente nominale massima è pari a 250 A. Questi distanziatori sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.