SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432475 ATTACCO POSTER.CORTO 2PZ NSX400/630 - LV432475

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Easypact CVS400/630
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480019715
Codice prodotto
SNRLV432475
Cod. produttore
LV432475
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Attacchi posteriori corti per Compact NSX 400/630 e EasyPact CVS 400/630. Il collegamento posteriore è semplicemente montato sui morsetti di collegamento del dispositivo. Il montaggio del dispositivo su una piastra posteriore con fori adeguati consente il collegamento posteriore. La lunghezza è di circa 50 mm. La corrente nominale è fino a 630 A. Sono venduti in set da 2 pezzi.


