SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432476 ATTACCO POSTER.LUNGO 2PZ NSX400/630 - LV432476

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Easypact CVS400/630
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480019722
Codice prodotto
SNRLV432476
Cod. produttore
LV432476
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Attacchi posteriori corti per Compact NSX 400/630 e EasyPact CVS 400/630. Il collegamento posteriore è semplicemente montato sui morsetti di collegamento del dispositivo. Il montaggio del dispositivo su una piastra posteriore con fori adeguati consente il collegamento posteriore. La lunghezza è di circa 115 mm. La corrente nominale è fino a 630 A. Sono venduti in set da 2 pezzi.


