AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432492 DISTANZ.POLI 70MM 3PZ NSX400/630 - LV432492

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432492 DISTANZ.POLI 70MM 3PZ NSX400/630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480019678

Codice prodotto

SNRLV432492

Cod. produttore

LV432492

Produttore

SNR

Adatto per numero di poli:

3

Distanziatori per dispositivi a 3 poli Compact NSX 400/630e EasyPact CVS 400/630. Vengono avvitati ai morsetti dell'interruttore per aumentare il passo tra i poli da 45 mm a 70 mm. La corrente nominale massima è pari a 630 A. Questi distanziatori sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 3 pezzi.