AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432505 CAPICORDA PER CAVO AL 240MM2 4PZ - LV432505

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432505 CAPICORDA PER CAVO AL 240MM2 4PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 240 mm²

  • Superficie - Nudo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480019562

Codice prodotto

SNRLV432505

Cod. produttore

LV432505

Produttore

SNR

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

240 mm²

Superficie:

Nudo

Questi accessori sono capicorda per Compact NSX 400/630, EasyPact CVS 400/630 o FuPact INFB 200/860. Questi capicorda possono essere utilizzati per cavi in alluminio da 240 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono venduti in set da 4 elementi.