SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432571 COPERCHIO FRONTALE COMPACT NS400/630 - LV432571

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480021800
Codice prodotto
SNRLV432571
Cod. produttore
LV432571
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Bocchetta di adattamento (foro piccolo), Per NSX400..630. tipo di prodotto o componente: mostrina - categoria accessori: accessorio di isolamento. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Compact NSX assicura un utilizzo in totale sicurezza: sicurezza delle persone contro il rischi elettrici, sicurezza dell'impianto contro le modifiche e le manovre involontarie. Combinando protezione e misura, Compact NSX diventa il cuore delle soluzioni di efficienza energetica negli impianti elettrici BT.... Applicazioni: .. Benefici: Sicurezza e protezione Semplicità di installazione ed utilizzo.. Applicazioni: Protezione e comando delle reti BT in corrente continua..