AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432592 1 COPRIMORSETTI CORTO 4P NSX400/630 - LV432592

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432592 1 COPRIMORSETTI CORTO 4P NSX400/630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480019944

Codice prodotto

SNRLV432592

Cod. produttore

LV432592

Produttore

SNR

Accessorio di isolamento per dispositivi a 4 poli Compact NSX 400/630 o EasyPact CVS 400/630. Questo coprimorsetti corto protegge dal contatto diretto con il circuito di alimentazione. Può essere montato a monte e a valle di dispositivi fissi, plug-in o estraibili. Permette di raggiungere la distanza di manovra richiesta dalla norma IEC 60947-2. Il passo è di 45 mm. Offre un grado di protezione IP40 e la protezione contro gli impatti meccanici IK07.