SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432605 CONTATTO ANTICIPATO APERT.NSX400/630 - LV432605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480020452
Codice prodotto
SNRLV432605
Cod. produttore
LV432605
Produttore
SNR
È un singolo contatto ad apertura anticipata che indica la posizione della maniglia rotativa per gli interruttori Compact NSX 400/630 e PowerPact Multistandard L. Per anticipare l'apertura del dispositivo, è possibile utilizzare un contatto ad apertura anticipata (CAM) unitamente a una maniglia rotativa. Il contatto si inserisce nel blocco della maniglia rotativa. Il contatto ausiliario è un contatto in commutazione con 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto normalmente chiuso. La corrente nominale è6A e il carico minimo è 100mA a 24 V DC. Le categorie di utilizzo sono AC 12/ AC 15 / DC 12 / DC 14. Il telaio Compact NSX e PowerPact può essere dotato di 1 contatto ad apertura anticipata. È conforme alla norma IEC 60947-5-1.


