AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432614 INTERBL.MEC.COMANDO DIR.NSX400/630 - LV432614

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432614 INTERBL.MEC.COMANDO DIR.NSX400/630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480020919

Codice prodotto

SNRLV432614

Cod. produttore

LV432614

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

LV432614 è un sistema di interblocco meccanico per due dispositivi Compact NSX 400/630 con comando a leva. Le posizioni autorizzate sono un dispositivo OFF (chiuso) e l'altro ON (aperto), o due dispositivi OFF (chiuso). Il sistema è bloccato con uno o due lucchetti (diametro dell'anello da 5 mm a 8 mm). Due sistemi di interblocco identici possono essere utilizzati per interbloccare tre dispositivi installati l'uno accanto all'altro.