AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432631 BLOCCO LUCCHETTI FISSO NSX400/630 - LV432631

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432631 BLOCCO LUCCHETTI FISSO NSX400/630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480020414

Codice prodotto

SNRLV432631

Cod. produttore

LV432631

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Sistema con lucchetto per dispositivi fissi Compact NSX 400/630. Permette di bloccare il dispositivo in posizione aperta (OFF) o chiusa (ON). Il sistema a lucchetto può supportare fino a 3 lucchetti (diametro dell'anello da 5 mm a 8 mm, non in dotazione). Il blocco in posizione OFF garantisce l'isolamento conformemente a IEC 61947-2.