AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432652 TELECOMAN.COM 220/240VCA NSX400/630 - LV432652

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432652 TELECOMAN.COM 220/240VCA NSX400/630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303431124954

Codice prodotto

SNRLV432652

Cod. produttore

LV432652

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Si tratta di un comando a motore di comunicazione per i dispositivi Compact NSX 400/630 e PowerPact Multistandard L-frame che consente la carica automatica della molla del dispositivo. Aiuta l'interruttore a garantire un'elevata resistenza meccanica e operazioni di apertura e chiusura facili e sicure. Questo comando a motore di comunicazione può ricevere ordini esterni di apertura e chiusura. Fornisce un doppio isolamento del lato frontale e tutte le indicazioni rimangono visibili e accessibili. La tensione di alimentazione di questo modulo comando a motore di comunicazione è compresa tra 220 VCA e 240 VCA a 50/60 Hz. Il consumo è inferiore a 500 VA. La chiusura tramite lucchetto del dispositivo rimane possibile.