AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV433639 COPRIMORSETTI 4P COMPACT INS630B/1600 - LV433639

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV433639 COPRIMORSETTI 4P COMPACT INS630B/1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480585982

Codice prodotto

SNRLV433639

Cod. produttore

LV433639

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio di isolamento che protegge dal contatto diretto con il circuito di alimentazione. Viene utilizzato con sezionatori a 4 poli Compact INS da 630b a 1600 e Compact INV da 630b a 1600. Permette di raggiungere la distanza di manovra richiesta dallanorma IEC 60947-2. Offre un grado di protezione IP40 e la protezione contro gli impatti meccanici IK07. È fornito con accessori di piombatura.