AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV434128 DISPLAY FRONTE QUADRO FDM128 - LV434128

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV434128 DISPLAY FRONTE QUADRO FDM128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480590191

Codice prodotto

SNRLV434128

Cod. produttore

LV434128

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

FDM128 è un display del quadro Ethernet intelligente e fa parte del sistema di comunicazione EnerlinX. Questa unità del display è compatibile con i dispositivi Masterpact, Compact, PowerPact e PowerTag Link. Raccoglie i dati provenienti da un massimo di 8 dispositivi su Ethernet, per una possibilità di collegare fino a 160 PowerTag. FDM128 visualizza le misure, gli allarmi e i dati di assistenza operativa. Dispone di uno schermo tattile LCD TFT a colori, ad alta risoluzione (320 pixel x 240 pixel). Il display FDM128 è dotato di una morsettiera da 24 VCC e di una presa RJ45 per il collegamento Ethernet. È facilmente installabile in un quadro attraverso un foro nella porta standard da 22 mm e le sue dimensioni sono 129 mm x 96 mm x 56,5 mm. L'intervallo ditemperature operative è compreso tra -10°C e 55°C e il grado di protezione è IP65 sulla parte anteriore. Il display FDM128 fa interamente parte dell'architettura EcoStruxure Power e dei Quadri Smart predisposti per Ethernet. Il firmware FDM128 può essereaggiornato con il software EcoStruxure Power Commission.