AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481001 VIGIREX RHUS 220/240 VCA - LV481001

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481001 VIGIREX RHUS 220/240 VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente alternata

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili -

  • Min. ritardo all'eccitazione - 0 s

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485434704

Codice prodotto

SNRLV481001

Cod. produttore

LV481001

Produttore

SNR

Funzione:

Per reti in corrente alternata

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

30...30000 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione:

4.5 s

Indicatore corrente differenziale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Possibilità di memorizzare gli errori:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

220...240 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

1

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

117 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

220...240 V

Tensione misurabile:

220...240 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

RHU è un relè di protezione differenziale con montaggio sul pannello frontale. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendi e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico tramite il toroide associato. Sgancia l'interruttore associato quando la corrente di funzionamento residua impostata viene superata. Può attivare un allarme e un pre-allarme. La tensione di alimentazione operativa è di 220/240 VCA 50/60 Hz e la sensibilità della corrente è compresa tra 30 mA e 30 A.Il ritardo è regolabile da 0 a 4,5 s. È installato su un quadro del pannello frontale e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide Schneider Electric compatibile. È conforme alle norme IEC 60755, IEC 60947-2, Allegato M e IEC 60947-5-1.