SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481003 VIGIREX RHU 220/240VCA MODBUS - LV481003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti miste
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a morsetto
Con morsetti estraibili - sì
Min. ritardo all'eccitazione - 0 s
Max. ritardo all'eccitazione - 4.5 s
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485434728
Codice prodotto
SNRLV481003
Cod. produttore
LV481003
Produttore
SNR
Funzione:
Per reti miste
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a morsetto
Con morsetti estraibili:
sì
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
4.5 s
Indicatore corrente differenziale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
220...240 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
117 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
220...240 V
Tensione misurabile:
110...130 V
Frequenza nominale di funzionamento:
50...400 Hz