SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833033SP MX/XF COM 24VCA 24/30VCC MTZ2-3 SP - LV833033SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...30 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480932441
Codice prodotto
SNRLV833033SP
Cod. produttore
LV833033SP
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...30 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per relè di sovraccarico:
no


