AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833685SP RITARDATORE MN NO REG 200/250 VCA/CC - LV833685SP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833685SP RITARDATORE MN NO REG 200/250 VCA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481173409

Codice prodotto

SNRLV833685SP

Cod. produttore

LV833685SP

Produttore

SNR

Tensione nominale:

250 V

Bobina di minima tensione MN senza regolazione 200/250 Vca/cc. gamma: Masterpact - nome abbreviato: unità temporizzatore MN - tipo di prodotto o componente: ausiliario temporizzatore - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Masterpact MTZ1 interruttore automatico, Masterpact MTZ2 interruttore automatico, Masterpact MTZ3 interruttore automatico - tipo sganciatore voltmetrico: istantaneo. Benefici: Restando fedele alle caratteristiche vincenti proprie della gamma Masterpact, Masterpact MTZ è l'interruttore pronto per:.. Applicazioni: Progettato per la protezione, la misura e la comunicazione delle reti elettriche in Bassa Tensione, soprattutto per la protezione di motori e generatori. Assicura l'affidabilità dell'impianto grazie a prestazioni elettriche e meccaniche migliorate, adattate anche alle condizioni di esercizio più gravose e agli ambienti difficili....