SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833718SP MOSTRINA IP40 MTZ1 FISSO - LV833718SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481186546
Codice prodotto
SNRLV833718SP
Cod. produttore
LV833718SP
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Escutcheon, for fixed electrical operated MTZ1 breaker, spare part. gamma: Masterpact - tipo di prodotto o componente: mostrina - categoria accessori: accessorio per l'installazione - compatibilità gamma: Compact interruttore circuito, Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico. Benefici: Restando fedele alle caratteristiche vincenti proprie della gamma Masterpact, Masterpact MTZ è l'interruttore pronto per:.. Applicazioni: Progettato per la protezione, la misura e la comunicazione delle reti elettriche in Bassa Tensione, soprattutto per la protezione di motori e generatori. Assicura l'affidabilità dell'impianto grazie a prestazioni elettriche e meccaniche migliorate, adattate anche alle condizioni di esercizio più gravose e agli ambienti difficili....