SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV847335SP SCHERMO ISOLANTE CAMERE MTZ1 3P FISSO - LV847335SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481186959
Codice prodotto
SNRLV847335SP
Cod. produttore
LV847335SP
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Arc chute screen for Masterpact MTZ1, 3p fixed front connected. gamma: Masterpact - categoria accessori: accessorio di isolamento. Benefici: Restando fedele alle caratteristiche vincenti proprie della gamma Masterpact, Masterpact MTZ è l'interruttore pronto per:.. Applicazioni: Progettato per la protezione, la misura e la comunicazione delle reti elettriche in Bassa Tensione, soprattutto per la protezione di motori e generatori. Assicura l'affidabilità dell'impianto grazie a prestazioni elettriche e meccaniche migliorate, adattate anche alle condizioni di esercizio più gravose e agli ambienti difficili....