SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV848500 MICROLOGIC 6.0 X MTZ2-3 ESTRAIBILE - LV848500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480811333
Codice prodotto
SNRLV848500
Cod. produttore
LV848500
Produttore
SNR
Micrologic 6,0 X MTZ2-3 estraibile. gamma: Masterpact - nome abbreviato: Micrologic 6.0 X - tipo di prodotto o componente: unità di controllo - applicazione: protezione apparecchio, monitoraggio e controllo - compatibilità gamma: Masterpact MTZ2 H10 interruttore automatico, Masterpact MTZ2 H2 protezione contro la corrosione interruttore automatico, Masterpact MTZ2 interruttore automatico, Masterpact MTZ3 interruttore automatico - numero di poli: 3P, 4P - descrizione poli protetti: 3P 3d, 4P 3d, 4P 3d + N/2, 4P 3d + OSN, 4P 4d - applicazione interruttore: distribuzione IEC standard - tipo di rete: CA - nome sganciatore: Micrologic 6.0 X - tecnologia sganciatore: elettronico - funzioni di protezione sganciatore: LSIG - tipo di protezione: guasto di terra conforme a ANSI 51N, protezione da cortocircuito breve termine conforme a ANSI 51, protezione da cortocircuito istantanea conforme a ANSI 50, protezione da sovraccarico (prolungato) conforme a ANSI 49 - valore nominale sganciatore: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A, 2500 A, 3200 A, 400 A, 4000 A, 5000 A, 630 A, 6300 A, 800 A.


