SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV848599SP SEPARATORI DI FASE MTZ2-3 FISSO - LV848599SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Alto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481173270
Codice prodotto
SNRLV848599SP
Cod. produttore
LV848599SP
Produttore
SNR
Modello:
Alto
Separatori di fase MTZ2-3 fisso. gamma: Masterpact - tipo di prodotto o componente: separatore fra poli - categoria accessori: accessorio di isolamento - compatibilità gamma: Masterpact MTZ2 interruttore automatico, Masterpact MTZ3 interruttore automatico - numero di poli: 3P, 4P - quantità per confezione: set da 3. Benefici: Restando fedele alle caratteristiche vincenti proprie della gamma Masterpact, Masterpact MTZ è l'interruttore pronto per:.. Applicazioni: Progettato per la protezione, la misura e la comunicazione delle reti elettriche in Bassa Tensione, soprattutto per la protezione di motori e generatori. Assicura l'affidabilità dell'impianto grazie a prestazioni elettriche e meccaniche migliorate, adattate anche alle condizioni di esercizio più gravose e agli ambienti difficili....