AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00050S TA APR 50A:0,33V - 10 MM X 11 MM - LVCT00050S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00050S TA APR 50A:0,33V - 10 MM X 11 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 50 A

  • Diametro dell'apertura - 10 mm

  • Calibrato - no

  • Fissaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480833809

Codice prodotto

SNRLVCT00050S

Cod. produttore

LVCT00050S

Produttore

SNR

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

50 A

Diametro dell'apertura:

10 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connettore

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Il trasformatore di corrente split-core a bassa tensione fa parte del BCPM (misuratori di potenza del circuito secondario) PowerLogic. Il prodotto è ideale per applicazioni retrofit con contatori di energia Schneider Electric che accettano l'ingresso deltrasformatore a bassa tensione. Il prodotto è classificato per un circuito da 50A con uscita 0,333V, dimensione 0. L'apertura dello split-core è di Ø=10 mm.