SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00202S TA APR 200A:0.33V - 30 MM X 31 MM - LVCT00202S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 200 A
Corrente nominale secondaria - 0 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 0 VA
Diametro dell'apertura - 30 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480299629
Codice prodotto
SNRLVCT00202S
Cod. produttore
LVCT00202S
Produttore
SNR
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
200 A
Corrente nominale secondaria:
0 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
0 VA
Diametro dell'apertura:
30 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1