AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00302S TA APR 300A:0.33V - 30 MM X 31 MM - LVCT00302S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00302S TA APR 300A:0.33V - 30 MM X 31 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 300 A

  • Corrente nominale secondaria - 0 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 0 VA

  • Diametro dell'apertura - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480299636

Codice prodotto

SNRLVCT00302S

Cod. produttore

LVCT00302S

Produttore

SNR

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

300 A

Corrente nominale secondaria:

0 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

0 VA

Diametro dell'apertura:

30 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connettore

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Il trasformatore di corrente split-core a bassa tensione fa parte del BCPM (misuratori di potenza del circuito secondario) PowerLogic. Il prodotto è ideale per applicazioni retrofit con contatori di energia Schneider Electric che accettano l'ingresso deltrasformatore a bassa tensione. Il prodotto è classificato per un circuito da 300A con uscita a 0,333 V, dimensione 2. L'apertura dello split-core è di 31 mm x 100 mm.