SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00403S TA APR 400A:0.33V - 62 MM X 73 MM - LVCT00403S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 0 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 0 VA
Diametro dell'apertura - 62 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480299643
Codice prodotto
SNRLVCT00403S
Cod. produttore
LVCT00403S
Produttore
SNR
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
0 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
0 VA
Diametro dell'apertura:
62 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1