SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00603S TA APR 600A:0.33V - 62 MM X 73 MM - LVCT00603S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 600 A
Calibrato - no
Fissaggio a scatto - no
Con protezione contro i contatti accidentali - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480299650
Codice prodotto
SNRLVCT00603S
Cod. produttore
LVCT00603S
Produttore
SNR
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
600 A
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1