AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00803S TA APR 800A:0.33V - 62 MM X 73 MM - LVCT00803S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT00803S TA APR 800A:0.33V - 62 MM X 73 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 800 A

  • Calibrato - no

  • Fissaggio a scatto - no

  • Con protezione contro i contatti accidentali - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480299667

Codice prodotto

SNRLVCT00803S

Cod. produttore

LVCT00803S

Produttore

SNR

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

800 A

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connettore

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Il trasformatore di corrente split-core a bassa tensione fa parte del BCPM (misuratori di potenza del circuito secondario) PowerLogic. Il prodotto è ideale per applicazioni retrofit con contatori di energia Schneider Electric che accettano l'ingresso deltrasformatore a bassa tensione. Il prodotto è classificato per un circuito da 800A con uscita a 0,333 V, dimensione 3. L'apertura dello split-core è di 62 mm x 132 mm.