SCHNEIDER ELECTRIC - SNR01123 KIT SUPP. PANN. FRONT. 08564-08566 - 01123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio - Altri
Larghezza - 50 mm
Altezza - 46 mm
Profondità - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3303430011231
Codice prodotto
SNR01123
Cod. produttore
01123
Produttore
SNR
Tipo di accessorio:
Altri
Larghezza:
50 mm
Altezza:
46 mm
Profondità:
18 mm
Kit supporto pannello frontale 08564-08566. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: kit adesivo - categoria accessori: ricambio - compatibilità prodotto: telaio di supporto piastra frontale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....


