AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03011 GUIDA APP. MODULARE REGOLABILE L250 - 03011

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03011 GUIDA APP. MODULARE REGOLABILE L250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 0 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430030119

Codice prodotto

SNR03011

Cod. produttore

03011

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

300 mm

Altezza:

0 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

300 mm

Adatto per altezza scatola:

0 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

0 mm

Profondità:

0 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

0

Prisma, Sistema G, Guida apparecchi modulari regolabile, Lung. = 250mm. gamma: Prisma - categoria accessori: accessorio per l'installazione - tipo di guida: modulare, regolabile - dispositivo installato: Altistart : ATS01N103/106FT, Compact : fisso NG160NA senza protezione differenziale - controllo: leva, Compact : fisso NG160 senza protezione differenziale - controllo: leva, Compact : fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione, Compact : fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione, TeSys : fisso contattori D o K <= 40 A - orizzontale installazione, TeSys : fisso GV2 + contattori D o K <=40 A - orizzontale installazione, TeSys : fisso GV2L, TeSys : fisso GV2P, TeSys : fisso GV3, TeSys : fisso GV3Pxx1 + LC1D40...D65 - orizzontale installazione, TeSys : fisso TeSys U - orizzontale installazione - descrizione poli: 1x 3P : fisso : NG160, 1x 3P : fisso : NG160 NA, 1x 3P o 4P : fisso : NSXm verticale installazione, 1x 4P : fisso : NG160, 1x 4P : fisso : NG160 NA, 3x 3P : fisso : GV3, 3x 3P : fisso : GV3Pxx1 + LC1D40...D65 orizzontale installazione, 4x 3P : fisso : GV2 + contattori D o K <=40 A orizzontale installazione, 4x 3P : fisso : GV2L, 4x 3P : fisso : GV2P, 4x 3P : fisso: TeSys U orizzontale installazione, 4x 4P : fisso : contattori D o K <= 40 A orizzontale installazione. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni:Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....