AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03173 PIASTRA DI FONDO PREF.RIENTRATA 9M G-P - 03173

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03173 PIASTRA DI FONDO PREF.RIENTRATA 9M G-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 450 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Perforata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430031734

Codice prodotto

SNR03173

Cod. produttore

03173

Produttore

SNR

Altezza:

450 mm

Larghezza:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Perforata:

Prisma, Sistema G, Piastra di montaggio forata incassata, 9moduli. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - categoria accessori: accessorio per l'installazione - descrizione piastra di montaggio: preforata incassata. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....