AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03586 2 TRAVERSE L200 PER P600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03586 2 TRAVERSE L200 PER P600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo angolare di supporto

  • Larghezza - 191 mm

  • Altezza - 48 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430035862

Codice prodotto

SNR03586

Cod. produttore

03586

Produttore

SNR

Modello:

Profilo angolare di supporto

Larghezza:

191 mm

Altezza:

48 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

200 mm

Adatto per altezza scatola:

2000 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

0 mm

Profondità:

12 mm

Colore:

Colore naturale

Numero RAL:

0

Prisma, Sistema P, 2 traverse laterali, L = 200mm, P = 600mm. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: traverse - categoria accessori: accessorio di montaggio. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica,agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....