SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03593 GUIDE REG. IN PROF. PIASTRA UNIVERSALE P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sistemico
Materiale - Acciaio
Metodo di montaggio - Fissaggio a vite
Tipo di superficie - Non trattato
Fissaggio variabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3303430035930
Codice prodotto
SNR03593
Cod. produttore
03593
Produttore
SNR
Modello:
Sistemico
Materiale:
Acciaio
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tipo di superficie:
Non trattato
Fissaggio variabile:
sì
Altezza del profilo della guida:
1780 mm
Piastra piena in metallo H = 1800 mm.Si installa in strutture L = 650, 800 mm (650 + 150) o L800 mm.Fornita completa di 4 squadrette e 2 guide da fissare nella parte inferiore per facilitare l’installazione.Conf. da 2 guide + squadrette.