AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04033 POLYBLOC 250A 3P - 04033

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04033 POLYBLOC 250A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Collegamento - Senza viti

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Contatti protetti -

  • Numero di connessioni totali - 27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430040330

Codice prodotto

SNR04033

Cod. produttore

04033

Produttore

SNR

Numero di poli:

3

Collegamento:

Senza viti

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Contatti protetti:

Numero di connessioni totali:

27

Numero di connessioni < 6 mm²:

18

Numero di connessioni 10 mm²:

18

Numero di connessioni 16 mm²:

9

Altezza:

105 mm

Larghezza:

138 mm

Ripartitore tipo Polybloc 250A 3p. gamma: Linergy - grado di protezione IP: IPxx B - tipo di prodotto o componente: blocco di distribuzione - categoria accessori: accessorio di distribuzione della corrente - compatibilità prodotto: Contenitori Spacial. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Datae Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria.... Benefici: .. Applicazioni: Gli interruttori di manovra/sezionatori Compact..