AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04052 MORSETTIERA DI DISTRIBUZIONE 160A 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04052 MORSETTIERA DI DISTRIBUZIONE 160A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 470 mm

  • Altezza - 235 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 115 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430040521

Codice prodotto

SNR04052

Cod. produttore

04052

Produttore

SNR

Larghezza:

470 mm

Altezza:

235 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

115 mm

Colore:

Nero

Prisma Plus - Sistemi G e P - Blocco distribuzione multistadio - 4P - 160 A. Nome sistema pannello LV: Prisma Plus System P , Sistema Prisma Plus G. Tipo di componente o prodotto: Ripartitore 4P Multi-stage 160 A. Nome blocco di distribuzione: Multi-fase. Informazioni aggiuntive: Fornito con barriera isol. IPxxB per la parte frontale , Fornito con viti M6