AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04129 POWERCLIP 630A 4P L1400 - 04129

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04129 POWERCLIP 630A 4P L1400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 1400 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430041290

Codice prodotto

SNR04129

Cod. produttore

04129

Produttore

SNR

Altezza:

1400 mm

Materiale:

Metallo

Sistema di sbarre Powerclip, disponibile in due lunghezze (1000 e 1400 mm) nelle versioni tripolare e tetrapolare. Può essere tagliato al passo di 200 mm. Appositi connettori precablati ne consentono il collegamento all'apparecchio. Caratteristiche: • Tipo di componente o prodotto: Sistema di sbarre Powerclip 4P 630 A lungh. 1400 mm • Applicazione spec. prodotto: Per distribuire energia su tutta l’altezza della struttura • Descrizione condotto sbarre: Powerclip • Descrizione poli: 3P+N • Informazioni aggiuntive: - Fornito di coperchi agganciabili, possono essere tagliati per conn.ne apparecchi; - Sbarra con fori filettati M6 ogni 25 mm; - Tagliabile in lunghezza ogni 200 mm • Descrizione cassetta/armadio: - Armadio; - Cassetta a parete; - Cassetta autoportante • Destinazione prodotto: Per telaio con supporti • Posizione condotto sbarre: Posteriore • Senso di installazione: Verticale • Corrente ammessa: 630 A • Tensione nominale di isolamento (Ui): 1000 V • Corrente nominale di breve durata ammissibile (Icw): 25 kA / 1 s • [Ipk] corrente nominale di picco ammissibile: 52,5 kA • Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp): 8 kV • Lunghezza: 1400 mm • Tipologia di cavo: Rame