AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04146 CONNESSIONE CU 160A 4P L250

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04146 CONNESSIONE CU 160A 4P L250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore / elemento divisorio

  • Altezza - 230 mm

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Nero

  • Numero RAL - 7016

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430041467

Codice prodotto

SNR04146

Cod. produttore

04146

Produttore

SNR

Modello:

Connettore / elemento divisorio

Altezza:

230 mm

Materiale:

Metallo

Colore:

Nero

Numero RAL:

7016

Prisma, Sistema P, Connessione Cu 160A 4p L250. gamma: Linergy - nome del prodotto: Linergy BW - apparecchiatura fornita: con connessione. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadrielettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali,grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione finoa 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....