AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04162 4 BARRE FILETTATE 250A L1000 - 04162

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04162 4 BARRE FILETTATE 250A L1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Barra di montaggio

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430041627

Codice prodotto

SNR04162

Cod. produttore

04162

Produttore

SNR

Modello:

Barra di montaggio

Larghezza:

20 mm

Altezza:

5 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

1000 mm

Prisma Plus - Sistemi G e P - 4 sbarre filet. - 250 A - L = 1000 mm - 20 X 5 mm . Tipo di componente o prodotto: Condotti sbarre 250 A lungh. 1000 mm con fori filettati. Descrizione condotto sbarre: Piatto forato. Quantità per confezione: Set da 4