AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04224 5 PIASTRE DI RIALZO 10MM M9 - 04224

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04224 5 PIASTRE DI RIALZO 10MM M9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430042242

Codice prodotto

SNR04224

Cod. produttore

04224

Produttore

SNR

Tipo di accessorio:

Altri

5 Piastre di rialzo 10mm M9. gamma: Prisma - compatibilità gamma: Prisma G, Prisma P - tipo di prodotto o componente: piastrine di rialzo - categoria accessori: accessorio per l'installazione. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuiscealla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamentocongiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....