SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04528 BARRA PREFORATA V 80X10 - 04528

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 1800 A
Modello - Piatta
Lunghezza - 1675 mm
Larghezza - 140 mm
Altezza - 1830 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3303430045281
Codice prodotto
SNR04528
Cod. produttore
04528
Produttore
SNR
Corrente nominale In:
1800 A
Modello:
Piatta
Lunghezza:
1675 mm
Larghezza:
140 mm
Altezza:
1830 mm
Flessibile:
no
Barra preforata verticale 80x10. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: barra in rame - descrizione condotto sbarre: barra piatta - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consentedi realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....