AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08386 TETTO PRISMA G IP55 L600 - 08386

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08386 TETTO PRISMA G IP55 L600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 575 mm

  • Altezza - 55 mm

  • Profondità - 220 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430083863

Codice prodotto

SNR08386

Cod. produttore

08386

Produttore

SNR

Larghezza:

575 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

220 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Adatto per pannelli tetto:

Adatto per pannelli pavimento:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

260 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7016

Con ventilazione:

no

Tetto Prisma G IP55 L600. gamma: Prisma - grado di protezione IP: IP55 - tipo di prodotto o componente: tettuccio - categoria accessori: accessori contenitore. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....