SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08841 KIT IP43 PRISMA G - 08841

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Kit di montaggio
Profondità - 4500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3303430088417
Codice prodotto
SNR08841
Cod. produttore
08841
Produttore
SNR
Modello:
Kit di montaggio
Profondità:
4500 mm
Guarnizione porta per 1 cassetta o 1 armadio o 1 canalina da 21 a 33 moduli (L = 4500 mm). Quando il quadro è già in configurazione IP40, l'ulteriore aggiunta di una guarnizione sulle porte permette di rispettare il grado di protezione IP43. In caso di associazione ordinare 1 guarnizione per porta.