AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D6B7 BOBINA 24V 50 60HZ - LX1D6B7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D6B7 BOBINA 24V 50 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110233353

Codice prodotto

SNRLX1D6B7

Cod. produttore

LX1D6B7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

BOBINE TeSys D - contactor coil - LX1D6 - 24 V AC 50/60 Hz for 80 & 95 A. Controllo tensione del circuito: 24 V AC 50/60 Hz. Media resistenza: 1.22 Ohm a 20 ° C. Induttanza del circuito chiuso: 0.08 H. Durata meccanica: 4 Mcycles. Frequenza di funzionamento: 3600 cyc / h a <= 60 ° C