AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX4D8BD BOBINA 24V DC - LX4D8BD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX4D8BD BOBINA 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110805116

Codice prodotto

SNRLX4D8BD

Cod. produttore

LX4D8BD

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

LX4D8BD è una bobina CC a 24 V di Schneider Electric per contattori TeSys SK. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 D115 e D150. Funziona nei limiti di tensione da 0,75 a 1,2 Uc, dispone di serie di bobine con dispositivo di soppressione integrato.