AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1LE7 BOBINA 208V 50/60 HZ - LXD1LE7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1LE7 BOBINA 208V 50/60 HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 208...208 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 208...208 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110970913

Codice prodotto

SNRLXD1LE7

Cod. produttore

LXD1LE7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

208...208 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

208...208 V

Questo prodotto è una bobina CA di ricambio delle Tesys Deca da 208 V a 60 Hz per i contattori delle Tesys Deca. Si applica ai contattori LC1D09...D38 e LC1DT20...DT40. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C