AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1N7 BOBINA 415V 50/60 HZ - LXD1N7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1N7 BOBINA 415V 50/60 HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 415...415 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 415...415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110467901

Codice prodotto

SNRLXD1N7

Cod. produttore

LXD1N7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

415...415 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

415...415 V

Questo prodotto è una bobina CA di ricambio delle Tesys Deca da 415 V 50/60 Hz per i contattori Tesys Deca. Si applica ai contattori LC1D09...D38 e LC1DT20...DT40. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C